Schneider Electric - Sylinder ø8,5mm - METSECT5CYL1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Sylinder  ø8,5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Indre diameter - 8,5 mm

  • Ytre diameter - 21,5 mm

  • Lengde - 21,5 mm

  • Materialkvalitet - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480619014

Elnummer

8008110

Leverandørens varenummer

METSECT5CYL1

Typebeskrivelse

8008110

Materiale:

Andre

Indre diameter:

8,5 mm

Ytre diameter:

21,5 mm

Lengde:

21,5 mm

Materialkvalitet:

Andre

CT Strømtrafoer med 5 A sekundærstrøm benyttes sammen med Amperemeter, kWh-målere, måle-/kontrollrelèer, nettanalysatorer. tavleinstrumenter o.l. Leveres i utførelse for kabel, for skinner eller begge deler.