Schneider Electric - T-Bolt 26F VP M8x30 SS316 - CSU795516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 30 mm
Egnet for monteringsskinne - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481191960
Elnummer
1322108
Leverandørens varenummer
CSU795516
Typebeskrivelse
1322108
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
30 mm
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Profilmutter og skrue for kabelbaner