Schneider Electric - T- lokk100 Ral1023 - CSU08520109FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 100 mm
Egnet for kabelrenne - Ja
Egnet for kabelstige - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481111913
Elnummer
1374784
Leverandørens varenummer
CSU08520109FS123
Typebeskrivelse
1374784
Bredde:
100 mm
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Type feste:
Selvlåsende
Rustfritt stål, beiset:
nei
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023
Stago - cover T piece - 100mm - steel - pre-galvanized - 60mm height - RAL1023


