Schneider Electric - Tak For PrismaSeT Pack 160-IP LVS08823 - LVS08823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 575 mm
Høyde - 45 mm
Dybde - 195 mm
Bredde for skapinnbygging - 555 mm
Dybde for skapinnbygging - 190 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481880581
Elnummer
2443262
Leverandørens varenummer
LVS08823
Typebeskrivelse
2443262
Bredde:
575 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
195 mm
Bredde for skapinnbygging:
555 mm
Dybde for skapinnbygging:
190 mm
Farge:
Hvit
Egnet for takpanel:
Ja
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9003
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Med kabelinnføring:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


