Schneider Electric - TAKLOKK B422 F/BESLAG - 1231722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Aluminium
Materiale - Aluminium
Lengde - 92 mm
Bredde - 82 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748011470
Elnummer
1231722
Leverandørens varenummer
1231722
Typebeskrivelse
Takbokser tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Aluminium
Materiale:
Aluminium
Lengde:
92 mm
Bredde:
82 mm
Høyde:
2 mm
Metallokk laget av 1 mm. Aluminiumsplate. Tett lokk.


