Schneider Electric - TAKLOKK STÅL TU-H UNIV. HVIT - 1231735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Diameter - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070748014129
Elnummer
1231735
Leverandørens varenummer
1231735
Typebeskrivelse
1231735
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Diameter:
100 mm
Taklokk i metall med alternative hull for montering av utstyr, samt krok. Med iso-lokk. Skruer til taklokk medfølger. Se også DCL-uttak, el.nr. 1513013


