Schneider Electric - Tannskive EZ - CSU08190001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6,5 mm
Ytre diameter - 14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.). - 6
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481111739
Elnummer
1394031
Leverandørens varenummer
CSU08190001
Typebeskrivelse
1394031
Indre diameter:
6,5 mm
Ytre diameter:
14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
For skruestørrelse metrisk (M.).:
6
Tykkelse:
0,8 mm
Materialkvalitet:
Andre
Herdet:
Ja
Avfaset:
nei
Stago - star washer - M6 - 100 pcs - steel - electro-galvanized


