Schneider Electric - Tavlelys-PrismaSeT G/P LVS08964 - LVS08964
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 8 W
Med stikkontakt - nei
Lampetype - Lysrør
Lengde - 450 mm
Med lyssensor - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481869623
Elnummer
2443323
Leverandørens varenummer
LVS08964
Typebeskrivelse
LVS08964
Lampeeffekt:
8 W
Med stikkontakt:
nei
Lampetype:
Lysrør
Lengde:
450 mm
Med lyssensor:
Ja
Merkespenningsområde:
220...240 V
Spenningstype:
AC
Type strømtilkobling:
Støpsel/kobling
Materiale:
Stål
Med av/på-bryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Monteringsmetode:
Skrufeste
For 19 tommers-montering:
nei
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


