Schneider Electric - TAVLETILKOPLING 100-250A - KSA250AE4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter skalering - 250 A
Innmatingsforbindelse - Ende
Antall poler - 5
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...690 V
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480004049
Elnummer
1219626
Leverandørens varenummer
KSA250AE4
Typebeskrivelse
KSA250AE4
Støtter skalering:
250 A
Innmatingsforbindelse:
Ende
Antall poler:
5
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...690 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Modell / utførelse:
Enkelt
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Lengde:
261,5 mm
Bredde:
81 mm
Høyde:
294 mm
FLANGE FEED UNIT 250 A


