Schneider Electric - TC spikerklips 3-5 hvit 25 stk - IMT37435
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for diameter - 3...5 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 20 mm
Spikerdiameter - 1,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475511
Elnummer
1323956
Leverandørens varenummer
IMT37435
Typebeskrivelse
1323956
Egnet for diameter:
3...5 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
20 mm
Spikerdiameter:
1,2 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
Ja
TC 3-5 1,2x20 clip white DIY 25 pack


