Schneider Electric - TCS-C3 skrueklips 8-12 10 stk - IMT37462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for diameter - 8...12 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 32 mm
Spikerdiameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475788
Elnummer
1323973
Leverandørens varenummer
IMT37462
Typebeskrivelse
1323973
Egnet for diameter:
8...12 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
32 mm
Spikerdiameter:
5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
nei
Thorsman Skrueclips TCS-C3 8-12, Hvit, pakke av 10


