Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - TCSECL1M1M10S2 Ethernet kabel M12-M12 10m - TCSECL1M1M10S2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TCSECL1M1M10S2 Ethernet kabel M12-M12 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - Andre

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 10 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - Andre

  • Farge på ytre kappe - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863887556

Elnummer

6405029

Leverandørens varenummer

TCSECL1M1M10S2

Typebeskrivelse

6405029

Kabeltype:

Andre

Kategori:

Andre

Lengde:

10 m

Type kontakt tilkobling 1:

Andre

Farge på ytre kappe:

Andre

Type kontakt tilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Uten

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Andre

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

Andre

AWG tverrsnitt:

24

Pinnebelegning:

Andre

NVP verdi:

0 %

Ethernet kabel M12 plugg - M12 plugg, 10m