Schneider Electric - TCSECL1M3M10S2 Ethernet kabel M12-RJ45 10m
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - SF/UTP
Kategori - Andre
Lengde - 10 m
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Farge på ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3595863887617
Elnummer
6405032
Leverandørens varenummer
TCSECL1M3M10S2
Typebeskrivelse
6405032
Kabeltype
SF/UTP
Kategori
Andre
Lengde
10 m
Type kontakt tilkobling 1
Andre
Farge på ytre kappe
Andre
Type kontakt tilkobling 2
Andre
Bøyebeskyttelse
Uten
Låseanordning
Nei
Farge på bøyebeskytter
Andre
Flammehemmende versjon
Nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Nei
Kabelkonstruksjon
Andre
AWG tverrsnitt
23
Pinnebelegning
Andre
NVP verdi
0 %
Ethernet kabel M12 plugg - RJ45 plugg, 10m