Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - TCSESM083F1CS0 Switch 7 10/100TX, 1 100FX-SM - TCSESM083F1CS0

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TCSESM083F1CS0 Switch 7 10/100TX, 1 100FX-SM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 0

  • Power over Ethernet (PoE) - Andre

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall modulspor - 0

  • Håndterbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3595863892574

Elnummer

6405020

Leverandørens varenummer

TCSESM083F1CS0

Typebeskrivelse

6405020

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

0

Power over Ethernet (PoE):

Andre

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall modulspor:

0

Håndterbar:

Ja

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

7

Antall porter 1000 Mbps RJ45:

0

Antall 10 Gbps RJ45-Porter:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100/1000 Mbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall 40 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:

0

Antall porter 1000 Mbps GBIC:

0

Antall porter 10/100 Mbps M12:

0

Antall porter 100 Mbps SC:

1

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 100 Mbps ST:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Antall 1000Mbps POF-porter:

0

Midlertidig ekstra tid:

0

Antall PoE porter:

0

Maks. PoE effekt:

0 W

Maks. antall omkoblere som kan stables:

0

Lag 2:

Ja

Lag 3:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

131 mm

Bredde:

74 mm

Dybde:

111 mm

Switch 7 porter 10/100TX, 1 port 100FX-Singlemode

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien