Schneider Electric - TCSESU083FN0 Switch 8 10/100TX, unmanaged - TCSESU083FN0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 8
Monteringsmetode - Andre
Antall modulspor - 0
Håndterbar - nei
Ethernet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3595864065519
Elnummer
6405037
Leverandørens varenummer
TCSESU083FN0
Typebeskrivelse
6405037
Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:
8
Monteringsmetode:
Andre
Antall modulspor:
0
Håndterbar:
nei
Ethernet:
Ja
Antall porter 10/100 Mbps RJ45:
8
Antall porter 1000 Mbps RJ45:
8
Antall kombinasjonsporter RJ45/Mini GBIC:
0
Antall porter 1000 Mbps GBIC:
0
Antall porter 10/100 Mbps M12:
0
Antall porter 100 Mbps SC:
0
Antall porter 1000 Mbps SC (SX):
0
Antall porter 1000 Mbps SC (LX):
0
Antall porter 100 Mbps ST:
0
Antall 100 Mbps POF-Porter:
0
Antall 1000Mbps POF-porter:
0
Midlertidig ekstra tid:
0
Antall PoE porter:
0
Maks. PoE effekt:
4,1 W
Lag 2:
nei
Lag 3:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
138 mm
Bredde:
35 mm
Dybde:
121 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


