Schneider Electric - TED-002 ,boks uten ,stykke - IMT34117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 6
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1400 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481166562
Elnummer
1280359
Leverandørens varenummer
IMT34117
Typebeskrivelse
1280359
Utstyrt med:
Uten
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
6
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
61 mm
Bredde:
31 mm
Dybde:
78 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Membrannippel med trinn. Avkuttbar
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


