Schneider Electric - TED-012 ,boks 6-pol skruklemme - IMT34112
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 10
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481166524
Elnummer
1280355
Leverandørens varenummer
IMT34112
Typebeskrivelse
1280355
Utstyrt med:
Andre
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
10
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
100 mm
Bredde:
49 mm
Dybde:
100 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Membrannippel med trinn. Avkuttbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


