Utgått

Schneider Electric - TED-NP012 nippel for ,boks - IMT34124

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TED-NP012 nippel for ,boks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Åpen

  • Kabelinngang - Rund

  • For kabeldiameter - 0...20 mm

  • Materiale - Gummi

  • Insats for kabelnippel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Mureva

EAN/GTIN

3606481166586

Elnummer

1280361

Leverandørens varenummer

IMT34124

Typebeskrivelse

1280361

Modell / utførelse:

Åpen

Kabelinngang:

Rund

For kabeldiameter:

0...20 mm

Materiale:

Gummi

Insats for kabelnippel:

Ja

Antall kabler:

1...1

Kant høyde:

27,5 mm

Med strekkavlastning:

Ja

Krympeteknikk:

nei

Vinklet utførelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Brannbestandig:

nei

TED-NP012 nippel for .bokser i Mureva serien