Schneider Electric - Telequick kabelkanal - AK2GA33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
30 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 35 mm
Bredde - 30 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
8 STK
Skaffevare
Produktserie
Spacial CRN
EAN/GTIN
3389110570526
Elnummer
1279588
Leverandørens varenummer
AK2GA33
Typebeskrivelse
Skinner og montasjemateriell
Høyde:
35 mm
Bredde:
30 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
0 mm
Slissebredde:
0 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
1,5 mm²
Med overdel:
nei


