Schneider Electric - Telequick Klipsmutter - M4 - Sett av 100 - AF1EA4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 4
Egnet for platetykkelse - 0 mm
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110570045
Elnummer
2462108
Leverandørens varenummer
AF1EA4
Typebeskrivelse
AF1EA4
Materiale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
4
Egnet for platetykkelse:
0 mm
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
#10
Med jordingsforbindelse:
nei
Med underlagsskive:
nei


