Schneider Electric - Telequick Klipsmutter - M6 - Sett av 100 - AF1EA6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 6
Egnet for platetykkelse - 0 mm
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110570083
Elnummer
2462110
Leverandørens varenummer
AF1EA6
Typebeskrivelse
AF1EA6
Materiale:
Stål
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
6
Egnet for platetykkelse:
0 mm
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Med jordingsforbindelse:
nei
Med underlagsskive:
nei
Diverse skinne- og montasjemateriell for industritavlebygging.


