Schneider Electric - Temperature sensor Kit externa - E3SOPT003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 127 mm
Høyde - 127 mm
Dybde - 127 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304339922
Elnummer
6601523
Leverandørens varenummer
E3SOPT003
Typebeskrivelse
6601523
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
127 mm
Høyde:
127 mm
Dybde:
127 mm
Sensor som overvåker temperaturen i eksterne batterisystemer og muliggjør proaktivt batterivedlikehold. Inkluderer temperatursensor og kabel (5.8m).


