Schneider Electric - Terminal sk+base 2x16 +5x6mm2 - NSYRBLZ21656
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 7
Materiale - Kobber
Monteringsmetode - Direktemontering
Merkestrøm - 0 A
Skinnebredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480184055
Elnummer
2495565
Leverandørens varenummer
NSYRBLZ21656
Typebeskrivelse
2495565
Antall tilkoblinger:
7
Materiale:
Kobber
Monteringsmetode:
Direktemontering
Merkestrøm:
0 A
Skinnebredde:
0 mm
Skinnetykkelse:
0 mm
Isolert montering:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


