Schneider Electric - Terminal skinne 2x16 + 14x6mm2 - NSYRBL216146M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 16
Materiale - Kobber
Monteringsmetode - Direktemontering
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning - Andre
Merkestrøm - 0 A
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480183997
Elnummer
2495559
Leverandørens varenummer
NSYRBL216146M
Typebeskrivelse
2495559
Antall tilkoblinger:
16
Materiale:
Kobber
Monteringsmetode:
Direktemontering
Tilkoblingsmål, tilkoblingsinnretning:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Skinne lengde:
116 mm
Skinnebredde:
6,5 mm
Skinnetykkelse:
0 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
Ja
Isolert montering:
Ja


