Schneider Electric - Terminal skinne 2x16 + 29x6mm2 - NSYRBL216296M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 31
Materiale - Kobber
Monteringsmetode - Direktemontering
Merkestrøm - 0 A
Skinnebredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480184000
Elnummer
2495560
Leverandørens varenummer
NSYRBL216296M
Typebeskrivelse
NSYRBL216296M
Antall tilkoblinger:
31
Materiale:
Kobber
Monteringsmetode:
Direktemontering
Merkestrøm:
0 A
Skinnebredde:
0 mm
Skinnetykkelse:
0 mm
Isolert montering:
Ja
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


