Schneider Electric - Terminalblokk for LUA1C200 - LU9BC20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...250 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 24...250 V
Nominell matespenning ved DC - 24...250 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 0 kW
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110367423
Elnummer
4170149
Leverandørens varenummer
LU9BC20
Typebeskrivelse
4170149
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...250 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...250 V
Nominell matespenning ved DC:
24...250 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell driftstrøm Ie:
0 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0...0 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


