Schneider Electric - Termineringsplugg - RJ45 hann plugg - kat 6 uskjermet - for solid og flertrådet kabel - ACTPG6TLU001

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Termineringsplugg  - RJ45  hann plugg - kat 6 uskjermet - for solid og flertrådet kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - Kroneplint

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Actassi

EAN/GTIN

3606489598280

Elnummer

6991149

Leverandørens varenummer

ACTPG6TLU001

Typebeskrivelse

6991149

Modell / utførelse:

Støpsel

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

Kroneplint

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

Ja

Termineringsplugg kat 6 uskjermet leveres i 3 deler, for kobling til parkabel eller flertådet kabel. Pluggen er tydelig merket for enkel installasjon. Termineringspluggen er beregnet på parkabel fra AWG23 til AWG26. Ytre diameter på ledere fra 6-9 mm. Pluggen er sertifisert for 4PPoE.