Schneider Electric - Termineringsplugg - RJ45 hann plugg - kat 6A skjermet - for solid og flertrådet kabel - ACTPG6ATLS001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - Ja
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Kroneplint
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481717726
Elnummer
6991145
Leverandørens varenummer
ACTPG6ATLS001
Typebeskrivelse
6991145
Modell / utførelse:
Støpsel
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
Ja
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Kroneplint
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Svart


