Schneider Electric - Termisk relé 0,4-0,63A til LC - 4172387
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480329715
Elnummer
4172387
Leverandørens varenummer
4172387
Typebeskrivelse
4172387
LRE er et termisk overbelastningsrelé med faseubalansebeskyttelse, beregnet for bruk sammen med sikringer eller magnetiske effektbrytere av type GZ1LE Det termiske innstillingsområdet er 0,4–0,63A ved 50/60Hz, og har utløsningsegenskap tilsvarende klasse 10A i henhold til IEC 60947-4-1 Kan monteres direkte på Easy TeSys kontaktorer med tilkobling via skruklemmer. Gir beskyttelse for ubalanserte laster og motorer med en effekt på 0,12-0,18kW ved 400V AC. Tilbyr manuell eller automatisk tilbakestilling, hjelpekontakt for utløsning og visningsflagg for statusindikasjon. Tilgjengelig globalt, sertifisert i henhold til flere standarder (IEC, CCC, EAC) og i samsvar med krav (RoHS/REACH).


