Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX effektbryter-TM200D 4P4T 200A - C254TM200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 140...200 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000285
Elnummer
4382428
Leverandørens varenummer
C254TM200
Typebeskrivelse
4382428
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
200 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
140...200 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


