Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX effektbryter-TM32D 4P4T 32A - C104TM032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 22,4...32 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000193
Elnummer
4382419
Leverandørens varenummer
C104TM032
Typebeskrivelse
4382419
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
32 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
22,4...32 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved DC:
750...750 V