Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX effektbryter-TM50D 4P4T 50A - C104TM050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 50 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 35...50 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000216
Elnummer
4382421
Leverandørens varenummer
C104TM050
Typebeskrivelse
4382421
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
50 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
35...50 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved DC:
750...750 V