Schneider Electric - Termomagnetisk vern for Compact NSX effektbryter TM63D 4P3T - LV429042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 44...63 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480017902
Elnummer
4393018
Leverandørens varenummer
LV429042
Typebeskrivelse
Termomagnetiske vern, TM-D for Compact NSX100-250A
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
44...63 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


