Schneider Electric - Termomagnetisk vern for ComPacT NSX effektbryter-TM80D 3P3T 80A - C103TM080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 80 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 56...80 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481999559
Elnummer
4382361
Leverandørens varenummer
C103TM080
Typebeskrivelse
4382361
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
80 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
56...80 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


