Schneider Electric - Termomagnetisk vern for NSX ComPacT NSX-TM125D 4P4T 125A - C164TM125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 87,5...125 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482000254
Elnummer
4382425
Leverandørens varenummer
C164TM125
Typebeskrivelse
4382425
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
125 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
87,5...125 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V


