Schneider Electric - TERMOSTAT DTR-E3102 IP65 16A F/TAKRENNE LEXEL - 172253102103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Med mottaker - nei
Utvendig føler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4017254123160
Elnummer
5491451
Leverandørens varenummer
172253102103
Typebeskrivelse
5491451
Modell / utførelse:
På/av
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger kjøling:
0
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Bimetall
Med display:
nei
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
6
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
132 mm
Bredde:
127 mm
Dybde:
65 mm
Diameter:
0 mm


