Schneider Electric - TERMOSTAT RTR-E 3524 NORW. VANNTETT IP67 +5 - +30 GR - 5491440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...0,5 K
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Tilkobling - Tre-fire-leder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303431829019
Elnummer
5491440
Leverandørens varenummer
5491440
Typebeskrivelse
5491440
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,5...0,5 K
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Antall utganger kjøling:
0
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Bimetall
Med display:
nei
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
75 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
27,5 mm
Diameter:
0 mm


