Schneider Electric - TERMOSTAT RTR-E 3551M NORW. +5 - +30 GR. FOR KJØLING - 101100151102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,5...0,5 K
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 5 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017254108969
Elnummer
5491405
Leverandørens varenummer
101100151102
Typebeskrivelse
5491405
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,5...0,5 K
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
5 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...30 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Parallell
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
nei
Antall utganger varme:
0
Egnet for kjøling:
Ja
Antall utganger kjøling:
1
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Bimetall
Antall moduler (ved modulbygging):
2
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
75 mm
Bredde:
75 mm
Dybde:
27,5 mm
Diameter:
75 mm
Klasse for temperaturregulator:
I
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


