Schneider Electric - TeSys D Green kontaktor - 3P - <= 440 V - 80 A AC-3 - 100...250 V AC/DC spole - LC1D80AKUE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V
Nominell matespenning ved DC - 100...250 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481312341
Elnummer
4177012
Leverandørens varenummer
LC1D80AKUE
Typebeskrivelse
LC1D80AKUE
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
100...250 V
Nominell matespenning ved DC:
100...250 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
80 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
66 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
37 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
100...250 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
25 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
11 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


