Schneider Electric - TeSys D kontaktor 4P 80A AC-1 opptil 440V spole 24-60V AC / DC Everlink - LC1DT80ABNE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Nominell matespenning ved DC - 24...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489493479
Elnummer
4176479
Leverandørens varenummer
LC1DT80ABNE
Typebeskrivelse
4176479
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Nominell matespenning ved DC:
24...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
80 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...60 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
Ja


