Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 38 A AC-3 - 48...130 V AC/DC spole - LC2D38EHE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V
Nominell matespenning ved DC - 48...130 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 38 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480988066
Elnummer
4178478
Leverandørens varenummer
LC2D38EHE
Typebeskrivelse
LC2D38EHE
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
48...130 V
Nominell matespenning ved DC:
48...130 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
38 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
48...130 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
14,9 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


