Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 40 A AC-3 - 24 V DC spole - LC2D40ABBE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 17...30 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 40 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480988172
Elnummer
4178475
Leverandørens varenummer
LC2D40ABBE
Typebeskrivelse
LC2D40ABBE
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
17...30 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
40 A
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
22,4 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


