Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 40 A AC-3 - 48...130 V AC/DC spole - LC2D40AEHE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 40 A AC-3 - 48...130 V AC/DC spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 40 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3606480988097

Elnummer

4178496

Leverandørens varenummer

LC2D40AEHE

Typebeskrivelse

LC2D40AEHE

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...130 V

Nominell matespenning ved DC:

48...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

40 A

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...130 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

18,5 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

22,4 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

TeSys Deca Advanced dreieretningsvender kontaktorer, 3 poler (3NO), for motorstyringsapplikasjoner opp til 40A/440V AC-3/3e (18.5kW@400V). De har lavforbruks 48-130V AC/DC spoler med elektronisk styring, 2NO+2NC innebygde hjelpekontakter (NC speilkontakter), tilkobling med skruklemmeterminaler. For driftshastigheter opp til 3600 sykluser/time og miljøer opp til 60°C, gir den høy pålitelighet og holdbarhet til krevende bruksområder. Kompakt (90 mm bredde), DIN-skinnemontering eller skruefeste. Med forhåndskablede reverserende strømkoblinger, mekanisk forrigling (uten elektrisk forrigling). Multistandardsertifisert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), kompatibel (RoHS/REACh).