Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 32 A AC-3 - 100..250 V AC/DC spole - LC2D32KUE

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TeSys D reversing kontaktor - 3P - <= 440 V - 32 A AC-3 - 100..250 V AC/DC spole

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Vendebryter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 32 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480988042

Elnummer

4178495

Leverandørens varenummer

LC2D32KUE

Typebeskrivelse

LC2D32KUE

Funksjon:

Vendebryter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Nominell matespenning ved DC:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

32 A

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

14,9 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

TeSys Deca Advanced dreieretningsvender kontaktorer, 3 poler (3NO), for motorstyringsapplikasjoner opp til 32A/440V AC-3/3e (15kW@400V). De har lavforbruks 100-250V AC/DC spoler med elektronisk styring, 2NO+2NC innebygde hjelpekontakter (NC speilkontakter), tilkobling med skruklemmeterminaler. For driftshastigheter opp til 3600 sykluser/time og miljøer opp til 60°C, gir den høy pålitelighet og holdbarhet til krevende bruksområder. Kompakt (90 mm bredde), DIN-skinnemontering eller skruefeste. Med forhåndskablede reverserende strømkoblinger, mekanisk forrigling (uten elektrisk forrigling). Multistandardsertifisert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), kompatibel (RoHS/REACh).

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien