Schneider Electric - TeSys GV4 - SDx tilkoblingsmodul for GV4PEM - 2(NO+NC) - GV4ADM1111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 2
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 5 A
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481166753
Elnummer
4350740
Leverandørens varenummer
GV4ADM1111
Typebeskrivelse
4350740
Antall vekselkontakter:
2
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
5 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
2
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


