Schneider Electric - Tett Frontplate 3Moduler Pris LVS03803 - LVS03803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481873767
Elnummer
2442599
Leverandørens varenummer
LVS03803
Typebeskrivelse
LVS03803
Bredde:
500 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
500 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
3
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


