Utgått

Schneider Electric - TFK FASTIS 8-9 25MM STIFT HVIT - 2150015

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TFK FASTIS 8-9 25MM STIFT HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 0 mm

  • Diameter - 8...9 mm

  • Modell / utførelse - Enlappet

  • Type feste - Lime

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332418016841

Elnummer

1314415

Leverandørens varenummer

2150015

Typebeskrivelse

1314415

Nominell diameter:

0 mm

Diameter:

8...9 mm

Modell / utførelse:

Enlappet

Type feste:

Lime

Materiale:

Stål

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

nei

Dekket med kunststoff:

Ja

TFK Fastis klammer for 8-9mm kabel. Klammeret er i herdet stål, har én stift på 25mm og er Rilsan® plastlakkert hvit.
Korrosivitetskategori C4.