Schneider Electric - THALASSA 7035 1056X852X350 IP65 - NSYPLM108G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 852 mm
Høyde - 1056 mm
Dybde - 350 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480776403
Elnummer
2500889
Leverandørens varenummer
NSYPLM108G
Typebeskrivelse
NSYPLM108G
Bredde:
852 mm
Høyde:
1056 mm
Dybde:
350 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Polyester
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


