Schneider Electric - THALASSA 7035 310x215x160 - NSYPLM32G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 215 mm
Høyde - 310 mm
Dybde - 160 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480776472
Elnummer
2500893
Leverandørens varenummer
NSYPLM32G
Typebeskrivelse
2500893
Bredde:
215 mm
Høyde:
310 mm
Dybde:
160 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Polyester
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
Ja
Mastefeste:
Ja
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
113 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
18 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
55 N


