Schneider Electric - THALASSA 7035 850X785X320 - NSYPLD881G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 785 mm
Høyde - 850 mm
Dybde - 320 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480776397
Elnummer
2500888
Leverandørens varenummer
NSYPLD881G
Typebeskrivelse
2500888
Bredde:
785 mm
Høyde:
850 mm
Dybde:
320 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Materialkvalitet:
Polyester
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
7035
Veggmontering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
Ja
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


